品川電線
UL1015 AWG14
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
黄
黒
白
赤
緑
黄
青
茶
灰
橙
緑/黄3
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(305m)
注文コード
45423335
品番
UL1015 AWG14 キ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
UL規格電線
用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
固定 機器配線
色
黄
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
305
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
14
関連資料:
(0.11MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表