UL1015 AWG12 ミドリ UL1015 AWG12 品川電線 45423430

UL1015 AWG12 ミドリ UL1015 AWG12 品川電線 45423430
UL1015 AWG12 ミドリ UL1015 AWG12 品川電線 45423430
UL1015 AWG12 ミドリ UL1015 AWG12 品川電線 45423430

UL1015 AWG12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(305m)注文コード45423430品番UL1015 AWG12 ミドリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

UL規格電線

用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
固定 機器配線
規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)12
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする