品川電線
KIV 0.5SQ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
青
黒
白
赤
黄
茶
橙
黄/緑
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(200m)
注文コード
45423895
品番
KIV 0.5SQ アオ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
国内規格単芯コード
用途
600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
固定 機器配線
色
青
規格
JIS
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
200
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
0.5
関連資料:
(0.34MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表