曜日別特売
KIV 1.25 Y/G3 KIV 1.25SQ 品川電線 45424139

KIV 1.25 Y/G3 KIV 1.25SQ 品川電線 45424139
KIV 1.25 Y/G3 KIV 1.25SQ 品川電線 45424139
KIV 1.25 Y/G3 KIV 1.25SQ 品川電線 45424139

KIV 1.25SQ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
黄/緑
内容量1本(200m)注文コード45424139品番KIV 1.25 Y/G3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

国内規格単芯コード

用途
600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
固定 機器配線
黄/緑規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)1.25
関連資料:(0.34MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする