品川電線
KIV 22SQ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
黄
黒
白
赤
緑
黄
青
緑/黄
黄/緑
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
45424604
品番
KIV 22SQ キ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
国内規格単芯コード
用途
600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
固定 機器配線
色
黄
規格
JIS
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
100
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
22
関連資料:
(0.34MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表