品川電線
HKIV 0.75SQ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
黄
黒
白
赤
緑
黄
青
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(200m)
注文コード
45424744
品番
HKIV 0.75SQ キ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
国内規格単芯コード
用途
600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃
固定 機器配線
色
黄
規格
JIS
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
200
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
0.75
関連資料:
(0.34MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表