A4 10冊 コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 45430089

A4 10冊 コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 45430089
A4 10冊 コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 45430089
A4 10冊 コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 45430089
A4 10冊 コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 45430089
A4 10冊 コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 45430089
A4 10冊 コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 45430089
モノタロウ

コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品

(134件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(500枚×10冊)
サイズA4
内容量1箱(500枚×10冊)注文コード45430089品番A4 10冊
在庫数量:残り833点です
販売価格(税込)¥4,728定期注文特価(税込)¥4,178
販売価格(税別)
4,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
3,798(税別)

日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。

用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。白色度(%)約86出荷単位ホワイトサイズA4入数(枚)5000紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:134
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 資料製作に使用
製造業

ずっとこのコピー用紙をリピートしています。コスパも良く問題は何もございません。使いやすく、注文もしやすいので気に入っています。他の物に変える選択肢はありません。

2が参考にしています
2025-11-14
用途: パソコンのデータのコピー等
電気・ガス・熱供給・水道業

パソコンで度々データをコピーしたりするので購入しました。いつもは家電屋さんで購入するのですが、リーズナブルな価格で購入出来たので満足しています。使った感想は発色も良く問題なく使用でき、良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 45430089
2025-12-22
用途: 書類作成時

最近はペーパーレス化の時代ですが印刷しての使用もまだまだあります。
印刷しても品質的に不具合などが無く、いいコピー用紙だと思います。

1が参考にしています
2025-12-19
用途: 塾での印刷物
サービス業

大量に印刷するので、安くてきれいで、コスパが良いです。速く届いて嬉しかったです。

1が参考にしています
2025-12-11
用途: 塾で使用
青山ゼミナール教育・研究機関

何の問題もなくいつも利用しています。コピー用紙は購入してから運ぶのが大変なので宅配の方にはとても助かっています。

1が参考にしています
2025-11-01
用途: 印刷・書き物
はりきゅうマッサージ たけのこ医療・福祉・介護関連業

厚みは程よい薄さ。色合いは自然な白。触感は心地よくさらさら。ペンの書き味も、変に滲んだりしてないですね。
いわば「普通に使える」「癖がない」という点で、本当におすすめできます!

1が参考にしています
2025-10-01
用途: 可もなく不可もなく
建設業・工事業

リピートさせていただます。
DX化で紙面での印刷・郵送機会が減って来ているとはいえ、まだまだ必要です。
品質も悪くないので安価に提供いただけるのは本当に助かります。
ただ、時期によっては湿度によるものなのか、印刷時に数枚張り付いた状態で排紙されるのでトレーに戻す手間が面倒です(最初の1枚目以外は印刷はされていない)。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-02-06
用途: 印刷製本用
製造業

少々紙のコシが無いように感じます。前回までの用紙ですと紙の目もありますがコシがあり作業しやすかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする