ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WRITEBEST
壁掛ホワイトボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1枚
注文コード
45431130
品番
PPGI36【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コーナーにRがついており安全です。
簡単に壁に取り付けができます。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
マグネット対応 ペントレー付(折りたたみ可能、取り外し不可) 片面のみ
適合
脚:MC3
トラスコ品番
836-7750
材質
板面:ホワイト、フレーム:アルミ
質量(kg)
8.9
色
板面色:ホワイト 枠色:シルバー
枠の色
シルバー
表示内容
無地
材質(表面)
スチール
設置方式
壁掛
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×900
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
壁掛ホワイトボード WRITEBEST
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ