曜日別特売
OP252956WR オーデリック 高演色LED アルミ鋳物製ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 45433817

オーデリック 高演色LED アルミ鋳物製ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格消費電力(W)5
タイプレール取付専用
材質アルミ鋳物(鉄黒色)
光源色温白色
内容量1台注文コード45433817品番OP252956WR
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

重厚さとぬくもり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです
高演色照明R15クラス2

種別LEDフラット形5W(GX53-1)No.293GW材質アルミ鋳物(鉄黒色)幅(mm)100質量(kg)1取付傾斜天井取付:可能(55度)高さ(mm)106タイプレール取付専用全高(mm)644~1244定格消費電力(W)5コード収納フレンジ付色温度(K)3500ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)501調光の可否不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※製造上の都合で、セード表面に小さなくぼみが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする