種別LEDフラット形6W(GX53-1)No.293GB材質アルミ鋳物(金色)幅(mm)100質量(kg)1取付傾斜天井取付:可能(55度)高さ(mm)106タイプ直付専用全高(mm)639~1139定格消費電力(W)6対応CONNECTED LIGHTINGコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:78.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94定格光束(Lm)473調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可