ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
定格消費電力(W)
10.9
注文コード
45434377
品番
OB255262R
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・定格消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現
上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型
吹き抜けなどの高天井空間におすすめです
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
アルミ(木調ナチュラル色)/樹脂(乳白)
幅(mm)
□150
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
45
取付方式
グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)
150
定格消費電力(W)
10.9
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:73.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
12(100V)
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
800
取付面位置
壁面専用
調光の可否
不可
注意
※壁面取付専用
※縦向き取付不可
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。