種別LED一体型材質アルミ(木調ナチュラル色)/樹脂(乳白)幅(mm)150質量(kg)0.8高さ(mm)45取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)150定格消費電力(W)10.9対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさ白熱灯器具100W相当別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94定格光束(Lm)850調光率(%)連続100-1、調色取付面位置壁面専用調光の可否不可