曜日別特売
OB255264R オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434395

 

OB255264R オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434395
OB255264R オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434395
OB255264R オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434395

オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色定格消費電力(W)10.9注文コード45434395品番OB255264R
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現
上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型
吹き抜けなどの高天井空間におすすめです
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型材質アルミ(木調ウォールナット色)/樹脂(乳白)幅(mm)□150質量(kg)0.8高さ(mm)45取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)150定格消費電力(W)10.9色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)850取付面位置壁面専用調光の可否不可
注意
※壁面取付専用
※縦向き取付不可
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする