曜日別特売
OT265043BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト ODELIC(オーデリック) 45434429

 

OT265043BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト ODELIC(オーデリック) 45434429
OT265043BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト ODELIC(オーデリック) 45434429
OT265043BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト ODELIC(オーデリック) 45434429

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台材質アルミ(黒色)、上部カバー:樹脂(黒色)注文コード45434429品番OT265043BR
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド
インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM材質アルミ(黒色)、上部カバー:樹脂(黒色)幅(mm)Φ247質量(kg)3.1全高(mm)1286定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2120調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする