仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付種別LED一体型材質セード:アクリル(乳白)幅(mm)□600質量(kg)3.1取付引っ掛けシーリング高さ(mm)180材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)572~742定格消費電力(W)35対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)35(100V)デザイン框を見せずに桟を重ねた白木木枠別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3410(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~8