仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)幅(mm)□561質量(kg)2.5取付引っ掛けシーリング高さ(mm)148材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)308~708定格消費電力(W)44対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)45(100V)別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4949(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~12