曜日別特売
OP252969R オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434736

 

OP252969R オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434736
OP252969R オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434736
OP252969R オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434736
OP252969R オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434736

オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~12光源色電球色~昼光色注文コード45434736品番OP252969R
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています
高演色照明R15クラス2

仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:樹脂(乳白)幅(mm)□490質量(kg)2.6取付引っ掛けシーリング高さ(mm)126材質(本体)樹脂(白木色)スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)286~686定格消費電力(W)44色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)45(100V)リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4949(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~12
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする