OD301263BR オーデリック 高演色LED 和照明 天然木材 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45435357

 

OD301263BR オーデリック 高演色LED 和照明 天然木材 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45435357
OD301263BR オーデリック 高演色LED 和照明 天然木材 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45435357
OD301263BR オーデリック 高演色LED 和照明 天然木材 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45435357

オーデリック 高演色LED 和照明 天然木材 ダウンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
定格消費電力(W)6
内容量1台注文コード45435357品番OD301263BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
高演色照明R15クラス2

種別
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB
幅(mm)
口200
カバー
和紙
材質(本体)
白木
定格消費電力(W)
6
仕様
断熱施工:不可
質量(kg)
0.7
対応
CONNECTED LIGHTING
色温度(K)
2700~6500
埋め込み深さ(mm)
118
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:21.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
10(100V)
別売品番
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(lm)
127
調光の可否
不可
取付必要高(mm)
118
取付可能天井厚(mm)
3~45
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器不可
※断熱施工不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする