曜日別特売
OG041606LCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー ODELIC(オーデリック) 45435725

 

OG041606LCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー ODELIC(オーデリック) 45435725
OG041606LCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー ODELIC(オーデリック) 45435725

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード45435725品番OG041606LCR
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

悪霊の侵入を防ぎ災いから家を守る魔よけの獅子・シーサー
300余年の歴史を誇る壺屋焼の陶工の手によるボーチライトです
別売人検知カメラ対応。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ220質量(kg)1.9材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)148構造防雨型定格消費電力(W)5.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具40W相当デザイン壺屋焼(ゴス/アメ)別売品番【絶縁台】PF218W演色指数(Ra)94定格光束(Lm)200
注意
※絶縁台別売
※仕上げが写真と多少異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする