種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)326幅(mm)110質量(kg)1.1取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)54材質(本体)ステンレス(鏡面)構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.8色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応演色指数(Ra)94定格光束(Lm)569取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可