種別LED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TN材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ220質量(kg)1.5高さ(mm)100材質(本体)アルミダイカスト(マットシルバー)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5.9色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【絶縁台】PF218W、【人検知カメラ(壁面取付専用)】OA253468(ベース型 人検知カメラモード切替型)、【センサー(天井面取付専用)】OA253188(ベース型 人感センサーモード切替型)、OA075625(ベース型 明暗センサー)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)265取付面位置壁面、天井面取付兼用調光の可否不可