種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.5取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)68材質(本体)アルミダイカスト(黒色)取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)532取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可