曜日別特売
OG254695LR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック) 45436495

 

OG254695LR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック) 45436495
OG254695LR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック) 45436495

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
材質アクリル(乳白・ダークシルバー色)
アクリル(乳白・ダークシルバー色)
アクリル(乳白・マットウォームシルバー色)
内容量1台注文コード45436495品番OG254695LR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形6W(E26)No.295FL材質アクリル(乳白・ダークシルバー色)長さ(mm)300幅(mm)160質量(kg)1.2取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)116構造防雨型定格消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:41.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【木台】PF323B演色指数(Ra)94定格光束(Lm)247取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
注意
※調光器不可
※木台別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする