種別LED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GL材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)192質量(kg)1.5高さ(mm)285材質(本体)白木(黒)取付方式クローブ:化粧ネジ式奥行(mm)142構造防雨型定格消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:59.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【絶縁台】PF220B演色指数(Ra)94定格光束(Lm)299調光の可否不可