ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯
商品レビューを投稿する
返品不可
色温度(K)
2700
2700
5000
3500
幅(mm)
199
217
192
199
184
光源色
電球色
電球色
昼白色
温白色
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45436985
品番
OG264140LR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
高演色照明R15クラス2
種別
LED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GL
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
199
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
295
材質(本体)
檜
取付方式
クローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)
145
構造
防雨型
定格消費電力(W)
5
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:69.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
9(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
別売品番
【絶縁台】PF220W
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
347
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※絶縁台別売
※軒下取付専用
※素材の風化により変化が生じます。
※天然木使用器具の設置場所について、素材の風化(経年劣化)を防ぐため、白木や杉柾等を使用した器具は、雨や直射日光の当たらない軒下等の設置を推奨します。