曜日別特売
OG264141LR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯 ODELIC(オーデリック) 45437019

 

OG264141LR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯 ODELIC(オーデリック) 45437019
OG264141LR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯 ODELIC(オーデリック) 45437019

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
幅(mm)184
光源色電球色
内容量1台注文コード45437019品番OG264141LR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GL材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)184質量(kg)1.6高さ(mm)282材質(本体)ステンレス(黒色)取付方式クローブ:化粧ネジ式奥行(mm)138構造防雨型定格消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:69.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【絶縁台】PF220B演色指数(Ra)94定格光束(Lm)347調光の可否不可
注意
※調光器不可
※絶縁台別売
※軒下取付専用
※素材の風化により変化が生じます。
※天然木使用器具の設置場所について、素材の風化(経年劣化)を防ぐため、白木や杉柾等を使用した器具は、雨や直射日光の当たらない軒下等の設置を推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする