ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
高さ(mm)
717
592
717
1640~2300
光源色
昼白色
電球色
昼白色
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45437134
品番
OG043061NR
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです
高演色照明R15クラス2
種別
LED電球一般形6W(E26)No.295FN
幅(mm)
Φ400
カバー
ガラス
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
717
材質(本体)
鋼(黒色)
構造
二重絶縁/防雨型
定格消費電力(W)
6
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:57.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
10(100V)
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付き)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
346
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※製造上、ガラスセードに小さな気泡が入る場合があります。