ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
昼白色
質量(kg)
5.2
注文コード
45437177
品番
OP035402NR
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です
高演色照明R15クラス2
種別
LED電球一般形6W(E26)No.295FN
幅(mm)
□250
カバー
アクリルシート
質量(kg)
5.2
高さ(mm)
325
材質(本体)
鉄鋳物(黒色)
全高(mm)
485~1825
構造
簡易防雨型
定格消費電力(W)
6
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:47.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
10(100V)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
287
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※軒下取付専用(水平天井)