曜日別特売
XG259003P1 オーデリック LED エクステリア 街路灯 ODELIC(オーデリック) 45437929

 

XG259003P1 オーデリック LED エクステリア 街路灯 ODELIC(オーデリック) 45437929
XG259003P1 オーデリック LED エクステリア 街路灯 ODELIC(オーデリック) 45437929
XG259003P1 オーデリック LED エクステリア 街路灯 ODELIC(オーデリック) 45437929

オーデリック LED エクステリア 街路灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)2586
定格消費電力(W)14
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.4
光源色昼白色
内容量1台注文コード45437929品番XG259003P1
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です

種別LED一体型長さ(mm)405幅(mm)156カバーアクリル(透明ケシ)質量(kg)16.2高さ(mm)2586材質(本体)アルミ(マットシルバー色)構造防雨型定格消費電力(W)14色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.4光源寿命60000時間皮相電力(VA)14(100V)明るさ水銀灯80W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする