曜日別特売
OD361256BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438209

 

OD361256BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438209
OD361256BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438209
OD361256BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438209

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)150オフホワイト注文コード45438209品番OD361256BR
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型幅(mm)Φ170カバーアクリル(乳白)質量(kg)1オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)12対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)77ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85光源寿命50000時間皮相電力(VA)12(100V)/16(200V)/17(242V)明るさFHT24W相当別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1020調光率(%)連続100-1、調色傾斜天井配光角度(°)10~32°取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする