種別LED一体型幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3色ブラック取付傾斜天井取付:可能(55度)構造高気密SB/防雨型/浅型定格消費電力(W)7.2色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)80ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:86.6材質(枠)ステンレス光源寿命50000時間皮相電力(VA)14(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)624傾斜天井配光角度(°)未対応人感センサー不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25