曜日別特売
OD361529WR オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438726

 

OD361529WR オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438726
OD361529WR オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438726

オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色オフホワイト調光の可否不可注文コード45438726品番OD361529WR
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形7.3W(GX53-1)No.293C幅(mm)Φ114カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.6オフホワイト構造高気密SB/防雨型/浅型定格消費電力(W)6色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)62ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.6材質(枠)ステンレス光源寿命40000時間皮相電力(VA)11(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)430調光の可否不可取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※防火区画の天井に照明器具を設ける場合は、照明器具の主たる部分を鋼製(溶融亜鉛めっき鋼板製およびステンレス鋼板製を含む)とし、その開口面積に応じて次のような防火被覆を設けてください。
※開口面積200cm2未満の場合、当該器具の表面を不燃性断熱材(密度40kg/m3以上のロックウール、密度24kg/m3以上のグラスウール等)で被覆してください。(開口面積100cm2未満の場合は50mm以上で被覆)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする