種別LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E幅(mm)Φ114カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.6色オフホワイト構造高気密SB/防雨型/浅型定格消費電力(W)5色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)62ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:57.2材質(枠)ステンレス光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)286調光の可否不可取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25