曜日別特売
OD361557BCR オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438900

 

OD361557BCR オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438900
OD361557BCR オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438900
OD361557BCR オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438900
OD361557BCR オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438900

オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色~昼光色オフホワイト注文コード45438900品番OD361557BCR
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形6.3W(GX53-1)No.293HB幅(mm)Φ114質量(kg)0.4オフホワイト取付傾斜天井取付:可能(55度)構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)6.3対応CONNECTED LIGHTING首振角度(°)30(回転:180)色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)74ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:70.9材質(枠)光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)447傾斜天井配光角度(°)0~30°取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※防火区画の天井に照明器具を設ける場合は、照明器具の主たる部分を鋼製(溶融亜鉛めっき鋼板製およびステンレス鋼板製を含む)とし、その開口面積に応じて次のような防火被覆を設けてください。
※開口面積200cm2未満の場合、当該器具の表面を不燃性断熱材(密度40kg/m3以上のロックウール、密度24kg/m3以上のグラスウール等)で被覆してください。(開口面積100cm2未満の場合は50mm以上で被覆)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする