ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光源色
電球色
色
ブラック
注文コード
45439137
品番
OD301082LR
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です
高演色照明R15クラス2
仕様
断熱施工:不可
種別
LED電球一般形4.5W(E26)No.290T
幅(mm)
Φ170
質量(kg)
0.4
色
ブラック
定格消費電力(W)
4.5
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
134
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:70.4
材質(枠)
鋼
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(Lm)
317
調光の可否
不可
取付必要高(mm)
134
取付可能天井厚(mm)
5~25
注意
※調光器不可
※断熱施工不可