曜日別特売
MGPM16-75Z-M9BASBPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440035

 

MGPM16-75Z-M9BASBPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440035
MGPM16-75Z-M9BASBPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440035

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75注文コード45440035品番MGPM16-75Z-M9BASBPC
参考基準価格(税別)¥30,970販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする