XD422004 オーデリック 交換用光源ユニット ODELIC(オーデリック) 45440510

オーデリック 交換用光源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マットブラック
内容量1個注文コード45440510品番XD422004
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています
PLUGGED/PLUGGED-SEシリーズ専用の交換用LED光源です
配光変換パネルと組み合わせて使用します

用途1950lm・1650lmクラス用光源ユニット種別LED一体型材質アルミダイカスト/アルミ(銀色アルマイト・鏡面)長さ(mm)131幅(mm)Φ82カバーアクリル(透明)質量(kg)0.4マットブラック色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする