OS256752 オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック) 45440607

 

OS256752 オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック) 45440607
OS256752 オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック) 45440607
OS256752 オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック) 45440607

オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オフホワイト
質量(kg)0.4
内容量1台注文コード45440607品番OS256752
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト
ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト
使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です

種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)長さ(mm)115幅(mm)Φ42質量(kg)0.4オフホワイト取付傾斜天井取付:可能(~90°)材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615調光率(%)連続100-5、位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
注意
※調光器別売
※ランプ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする