MGPM20-100Z-A93S ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45440701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM20-100Z-A93S ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45440701
MGPM20-100Z-A93S ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45440701

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード45440701品番MGPM20-100Z-A93S
参考基準価格(税別)¥24,640販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストロークストローク(mm)100作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする