付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)159幅(mm)Φ82質量(kg)1.3色オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)29首振角度(°)90ランプ高彩色LED色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:73.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)32(100V)明るさC2500:CDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2136取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ24°ミディアム