XS412521 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444028

 

XS412521 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444028
XS412521 オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444028

オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色色温度(K)3000定格消費電力(W)29注文コード45444028品番XS412521
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます

付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)159幅(mm)Φ82質量(kg)1.3オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)29首振角度(°)90ランプLED色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:86.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)32(100V)明るさC2500:CDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2502取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ35°ワイド
注意
※調光器不可
※2700KはRa93です。(高彩色ではありません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする