※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド注文コード45444305品番MGPM20-20Z-M9BWVZ
参考基準価格(税別)¥28,440販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式など170種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。