※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド注文コード45445547品番MGPM20-300Z-M9BL3
参考基準価格(税別)¥38,940販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式など121種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。