曜日別特売
MGPM20-40Z-M9BSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-4~) SMC 45447141

 

MGPM20-40Z-M9BSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-4~) SMC 45447141
MGPM20-40Z-M9BSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-4~) SMC 45447141

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-4~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド注文コード45447141品番MGPM20-40Z-M9BSDPC
参考基準価格(税別)¥30,970販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする