ODELIC(オーデリック)
オーデリック 直線取付レール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
45450075
品番
OA253523
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
用途
灯具を直線状に設置する際に使用します
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
17
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
12
注意
※器具の取り付けに必ず必要です。