曜日別特売
XL501003B3C オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック) 45450118

 

XL501003B3C オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック) 45450118
XL501003B3C オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック) 45450118

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)39.5幅(mm)150光源色白色注文コード45450118品番XL501003B3C
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節

種別LEDユニット UN1503BC長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)5.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242定格消費電力(W)39.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)4000ランプの種類LED光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.8材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)41(100V)、42(200V)、44(242V)明るさHf86W相当別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5800調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可
注意
※調光器不可
※連結金具別売
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※LED光源ユニットは別梱包となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする