種別LEDユニット UN1502B長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)5.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242定格消費電力(W)62.3色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.5材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)63(100V)、65(200V)、68(242V)明るさFLR110W×2灯相当別売品番【連結金具】XA453045演色指数(Ra)83定格光束(Lm)10000連結可能型調光の可否不可