XL501018P2A オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック) 45451204

 

XL501018P2A オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック) 45451204
XL501018P2A オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック) 45451204

オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色昼光色注文コード45451204品番XL501018P2A
参考基準価格(税別)¥58,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型

種別LEDユニット UN1502A長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242定格消費電力(W)62.3色温度(K)6500ランプの種類LED光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.4材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)63(100V)、65(200V)、68(242V)明るさFLR110W×2灯相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)9500調光の可否不可
注意
※調光器不可
※LED光源ユニットは別梱包となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする