ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
45451247
品番
XL501018P2E
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光源色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
種別
LEDユニット UN1502E
長さ(mm)
2419
幅(mm)
162
質量(kg)
5
高さ(mm)
67
材質(本体)
鋼(白色)
タイプ
直付型110形、反射笠付
電圧(V)
100-242
定格消費電力(W)
62.3
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:142.6
材質(枠)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
63(100V)、65(200V)、68(242V)
明るさ
FLR110W×2灯相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
8890
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※LED光源ユニットは別梱包となります。