ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
白色
注文コード
45451274
品番
XL501018P3C
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光源色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
種別
LEDユニット UN1503C
長さ(mm)
2419
幅(mm)
162
質量(kg)
5
高さ(mm)
67
材質(本体)
鋼(白色)
タイプ
直付型110形、反射笠付
電圧(V)
100-242
定格消費電力(W)
39.2
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:146.4
材質(枠)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
40(100V)、41(200V)、43(242V)
明るさ
Hf86W相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5740
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※LED光源ユニットは別梱包となります。